JIS鍛造KTグリップ(生地)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73612683 品番 061A3A18
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739

JIS B 2809-2009

寸法C(mm)62 寸法E(mm)53 寸法G(mm)34 寸法H(mm)37 寸法L(mm)80 寸法S(mm)50 呼び18 質量(g)450 ねじ径14 ねじ径(mm)14 表面処理生地 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-06-04
用途:
ワイヤーロープの締め付け
有限会社ELETEC 様 (建設業・工事業)

全くの粗悪品
一度締め付けただけでネジ山がかけおちた。
3種類購入したがほとんどの商品が欠けた。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする