コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
コンドーテックの ワイヤークリップ
JIS鍛造KTグリップ(生地)
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73612708
品番
061A3A25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
JIS B 2809-2009
寸法C(mm)
86
寸法E(mm)
68
寸法G(mm)
48
寸法H(mm)
47
寸法L(mm)
110
寸法S(mm)
65
呼び
24-25
質量(g)
1100
ねじ径
20
ねじ径(mm)
20
表面処理
生地
RoHS指令(10物質対応)
対応