コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
コンドーテックの ワイヤークリップ
JIS鍛造KTグリップ(生地)
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73612717
品番
061A3A28
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
JIS B 2809-2009
寸法C(mm)
94
寸法E(mm)
75
寸法G(mm)
54
寸法H(mm)
53
寸法L(mm)
120
寸法S(mm)
70
呼び
26-28
質量(g)
1500
ねじ径
22
ねじ径(mm)
22
表面処理
生地
RoHS指令(10物質対応)
対応