コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
コンドーテックの ワイヤークリップ
JIS鍛造KTグリップ(生地)
(1件のレビュー)
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73612726
品番
061A3A32
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
JIS B 2809-2009
寸法C(mm)
98
寸法E(mm)
79
寸法G(mm)
58
寸法H(mm)
58
寸法L(mm)
130
寸法S(mm)
75
呼び
30-32
質量(g)
1600
ねじ径
22
ねじ径(mm)
22
表面処理
生地
RoHS指令(10物質対応)
対応