コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
コンドーテックの ワイヤークリップ
JIS鍛造KTグリップ(生地)
(1件のレビュー)
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73612753
品番
061A3A50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
JIS B 2809-2009
寸法C(mm)
150
寸法E(mm)
115
寸法G(mm)
89
寸法H(mm)
81
寸法L(mm)
195
寸法S(mm)
100
呼び
47-50
質量(g)
6100
ねじ径
33
ねじ径(mm)
33
表面処理
生地
RoHS指令(10物質対応)
対応