コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
コンドーテックの ワイヤークリップ
JIS 鍛造 KT グリップ(ドブメッキ)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73612787
品番
061A3D12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
寸法C(mm)
51
寸法E(mm)
39
寸法G(mm)
26
寸法H(mm)
27
寸法L(mm)
60
寸法S(mm)
35
呼び
12
質量(g)
220
ねじ径(mm)
12
表面処理
ドブメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応