コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
コンドーテックの ワイヤークリップ
JIS 鍛造 KT グリップ(ドブメッキ)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73612796
品番
061A3D14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
寸法C(mm)
53
寸法E(mm)
45
寸法G(mm)
28
寸法H(mm)
31
寸法L(mm)
65
寸法S(mm)
40
呼び
14
質量(g)
260
ねじ径(mm)
12
表面処理
ドブメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応