JIS 鍛造 KT グリップ(ドブメッキ)

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73612823 品番 061A3D22
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
寸法C(mm)78 寸法E(mm)62 寸法G(mm)44 寸法H(mm)43 寸法L(mm)100 寸法S(mm)60 呼び20-22 質量(g)800 ねじ径(mm)18 表面処理ドブメッキ RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:197

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73612778
2023-07-10
用途:
索道等の支線ワイヤーロープの端末に使用
建設業・工事業

10mmワイヤーロープの端末に使用予定です。
メッキのグリップを必要としていたため。

対象商品:
73612762
2020-07-29
用途:
機械のメンテナンス

とにかく丈夫で、良く締まる。
ワイヤーが抜けないので安全。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする