コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
コンドーテックの ワイヤークリップ
JIS 鍛造 KT グリップ(ドブメッキ)
(2件のレビュー)
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73612857
品番
061A3D32
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
寸法C(mm)
98
寸法E(mm)
79
寸法G(mm)
58
寸法H(mm)
58
寸法L(mm)
130
寸法S(mm)
75
呼び
30-32
質量(g)
1600
ねじ径(mm)
22
表面処理
ドブメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応