コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
コンドーテックの ワイヤークリップ
JIS 鍛造 KT グリップ(ドブメッキ)
(2件のレビュー)
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73612884
品番
061A3D50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
寸法C(mm)
150
寸法E(mm)
115
寸法G(mm)
89
寸法H(mm)
81
寸法L(mm)
195
寸法S(mm)
100
呼び
47-50
質量(g)
6100
ねじ径(mm)
33
表面処理
ドブメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応