コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの 吊りクランプ
コンドーテックの 縦吊クランプ
鍛造KTグリップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73612893
品番
061Z2A06
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
47
寸法L(mm)
35
寸法H(mm)
16
呼び
6(メーカー開発品)
ねじ径(mm)
M6
寸法S(mm)
20
寸法E(mm)
24.5
表面処理
生地
寸法C(mm)
30
寸法G(mm)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応