061Z2D06 鍛造KTグリップ コンドーテック 73612902

061Z2D06 鍛造KTグリップ コンドーテック 73612902 061Z2D06 鍛造KTグリップ コンドーテック 73612902 061Z2D06 鍛造KTグリップ コンドーテック 73612902

鍛造KTグリップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73612902 品番061Z2D06
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る
質量(g)47 寸法L(mm)35 寸法H(mm)16 呼び6(メーカー開発品) ねじ径(mm)M6 寸法S(mm)20 寸法E(mm)24.5 表面処理ドブメッキ 寸法C(mm)30 寸法G(mm)14

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
73612902 061Z2D06 06563435 D06 鍛造KTワイヤークリップ コンドーテック 鍛造KTワイヤークリップ コンドーテック 1個 579 税込637 注文コード変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする