コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの ワイヤーロープ
コンドートラロープ (ビニール被覆ワイヤ・VCワイヤ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
ロープ径(Φmm)
8
長さ(m)
50
外径(Φmm)
10
注文コード
73613794
品番
8-10 x 50M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
この商品は
ロープ径・長さ・外径
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
用途
室内・室外あらゆる場所での作業者の転落・墜落事故防止に使用。
使用場所…建設現場・工事現場・船舶内・工場内・倉庫内などの作業者の転落・墜落の恐れのある区域。危険物・立入禁止区域の周辺。
ロープ径(Φmm)
8
長さ(m)
50
外径(Φmm)
10
概略質量(kg/m)
50/200
加工
PVC被覆
構成
6×24
使用ロープ
G/O6×24
端末
ロープのみ、片方アルミロック(シンプル付き)
使用ロープ径(mm)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応