コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの ワイヤーロープ
アウトワイヤーロープ(JIS外品)メッキ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
73613898
品番
0511G/0571G01S50200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
長さ(m)
200
ロープ径(Φmm)
1.5
サイズ
6×7
切断荷重(kN[tf])
1.38[0.14]
質量(kg/m)
1.6/200
RoHS指令(10物質対応)
対応