コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの ワイヤーロープ
アウトワイヤーロープ(JIS外品)メッキ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
73614065
品番
0514G/0574G120200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
長さ(m)
200
ロープ径(Φmm)
12
サイズ
6×24
切断荷重(kN[tf])
63.7[6.5]
質量(kg/m)
90/200
RoHS指令(10物質対応)
対応