コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの ワイヤーロープ
アウトワイヤーロープ(JIS外品)メッキ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
73614074
品番
0514G/0574G140200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥104,478
販売価格(税別)
¥
94,980
バスケットに入れる
長さ(m)
200
ロープ径(Φmm)
14
サイズ
6×24
切断荷重(kN[tf])
86.24[8.8]
質量(kg/m)
122/200
RoHS指令(10物質対応)
対応