コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの ワイヤーロープ
アウトワイヤーロープ(JIS外品)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
ロープ径(Φmm)
8
注文コード
73614108
品番
0514O/0574O080200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
ロープ径
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
ロープ径(Φmm)
8
サイズ
6×24
質量(kg/m)
41/200
切断荷重(kN[tf])
29.4[3.0]
直径(mm)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※玉掛索およびクレーン・エレベーター等昇降機、滑車などによる動索には使用できません。