アウトワイヤーロープ(JIS外品)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 ロープ径(Φmm)14 注文コード73614144 品番0514O/0574O140200
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥104,478
販売価格(税別)
94,980
この商品はロープ径など28種類から選べます 他の種類を見る
ロープ径(Φmm)14 サイズ6×24 質量(kg/m)122/200 切断荷重(kN[tf])88.2[9.0] 直径(mm)14 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※玉掛索およびクレーン・エレベーター等昇降機、滑車などによる動索には使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/wire_rope/
2023-02-22

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする