ワイヤロープシンブル A型(被覆しない鋼索用)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73614363 品番 062Z114
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319

被覆しないワイヤロープ用です。

材質溶融亜鉛めっき 質量(kg)0.14 寸法L(mm)78 呼び14 寸法D(mm)61 表面処理溶融亜鉛めっき 寸法B(mm)17 ロープ径(Φmm)14(適合) 寸法d1(mm)38
注意
※呼び寸法はロープ径と同じです。
ステンレス製は分類コード「11503」「11501」をご参照ください。
補強板付きも製作致します。補強付きについては別途ご照会ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73614354
2024-06-06
用途:
ワイヤー編み
運輸・通信業

こちらのシンブルを挟むことによりワイヤーの破断がなくなりました。あとは耐久性に期待します。

対象商品:
73614363
2021-03-06
用途:
銅パイプを曲げるため
その他業種

パイプ1本の使用のために、パイプ曲げ機の購入をためらい、シンプルの内面に木片を入れ板にビスで固定し、銅パイプを曲げるため購入。

対象商品:
73614354
2020-09-29
用途:
塀のフェンス引き
製造業

フェンス支柱にワイヤーを咬ませる際の養生として。価格も作りも申し分ないけれど、納期がかかりすぎるので☆2個減

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/wire_rope/
2023-02-22

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする