コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
コンドーテックの ワイヤークリップ
十字クリップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73614467
品番
06104D08
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
落石防止ネットなどの施工時に、ワイヤロープの交差する部分を固定します。
長さ(mm)
板:45
質量(g)
70
呼び
8
ねじ径(W)
1/4
内幅(mm)
10
表面処理
ドブメッキ
板幅(mm)
32