コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
コンドーテックの ワイヤークリップ
十字クリップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73614494
品番
06104D16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
落石防止ネットなどの施工時に、ワイヤロープの交差する部分を固定します。
長さ(mm)
板:75
質量(g)
420
呼び
16
ねじ径(W)
1/2
内幅(mm)
18
表面処理
ドブメッキ
板幅(mm)
55