鉄板クリップ

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73614512 品番 06103U6
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月19日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥131
販売価格(税別)
119
質量(g)26 呼び6 ねじ径(W)1/4 ねじ径1/4 表面処理ユニクロめっき

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73614503
2022-11-11
用途:
樹上作業用補助ワイヤー固定

昔から使っている安心安定のコンドーテック製の鉄板クリップです。鋳造品より軽くて弱く見えますが、ワイヤーを鉄板の溝に押し付けて湾曲させるので、強い力が掛かった時にはワイヤーが滑らずに鉄板がゆがんで耐えてくれます。ただし、10年以上屋外で固定に使用すると鉄板が錆びてくるので、ワイヤー共々10年くらいの使い捨てをする場所で使用しています。固定の安全を重視するならば屋外では10年くらいで交換です。

対象商品:
73614503
2020-01-27
用途:
ぶどう棚作りに使用
下平 農園 様 (農・林・水産業)

安さが一番 使用感に問題なし 使い勝手も良い。これ買でしょう

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする