アウトロック止ワイヤ

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ロープ径(Φmm)9 長さ(m)3 仕様めっき(G/O) 注文コード73615203 品番052024G093
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品はロープ径・長さ・仕様など128種類から選べます 他の種類を見る
ロープ径(Φmm)9 長さ(m)3 質量(kg)0.94 仕様めっき(G/O) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-13
用途:
工場内の吊り作業で
その他業種

在庫セールで非常に安くて満足しています。ワケありでも使い捨てのように頻繁に使うので満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープスリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/805/
2023-02-22

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする