アクティア
アクティアの 衣服関連
アクティアの 介護小物類
akko「バンダナ帽」 【定番】
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73615229
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
うしろの”しっぽ”を引っぱるだけで⇒大きさ自在。
肌に優しい厚地コットン。
色
グレイ
サイズ
フリー
素材
綿100%
洗濯方法
洗濯機可(ネット使用)、脱水機可、乾燥機不可
性別
男女兼用