発熱毛布 あったか〜E ひざ掛けM

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 73615256 品番 EVA-HIZAKAKE-M-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

発熱素材のあたたかアイテム。
5〜10秒で発熱開始!・約5秒で暖かくなる:ご使用と同時に特殊発熱パウダーが吸湿活動を開始し、発熱が約5秒で始まり体感温度が上昇し、そのまま継続します。
暖かさが朝まで持続:ご使用中は特殊発熱パウダーが吸湿・放湿を繰り返しながら発熱しますので暖かさが持続します。
放熱防止効果:特殊発熱パウダー+アルミパウダー。

ブラウン 寸法(cm)約67×100 対応シーズン秋冬用 素材片面:ムートン起毛(ポリエステル100%)、片面:フリース(ポリエステル100%)、発熱層:発熱パウダー・アルミパウダー・ポリウレタンフィルム

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする