神戸生絲
神戸生絲の 衣服関連
神戸生絲の 介護小物類
フリース肩掛け
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
73615369
品番
NO.94
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
肩をすっぽり包んで寝返りを妨げません。寒い日のホームウェアにどうぞ。
仕様
マジックテープ式
色
ピーチ
サイズ
S〜L
肩幅(cm)
約81
丈(cm)
約58
素材
ポリエステル100%
注意
※このサポーターには上下があります。裏面のつなぎ部分を下にして着用してください。