曜日別特売
SH-33-PRM-DGY ポスト付き宅配ボックス 宅配3段タイプ ホームテイスト 73615565

SH-33-PRM-DGY ポスト付き宅配ボックス 宅配3段タイプ ホームテイスト 73615565
SH-33-PRM-DGY ポスト付き宅配ボックス 宅配3段タイプ ホームテイスト 73615565
SH-33-PRM-DGY ポスト付き宅配ボックス 宅配3段タイプ ホームテイスト 73615565
SH-33-PRM-DGY ポスト付き宅配ボックス 宅配3段タイプ ホームテイスト 73615565
SH-33-PRM-DGY ポスト付き宅配ボックス 宅配3段タイプ ホームテイスト 73615565
SH-33-PRM-DGY ポスト付き宅配ボックス 宅配3段タイプ ホームテイスト 73615565
SH-33-PRM-DGY ポスト付き宅配ボックス 宅配3段タイプ ホームテイスト 73615565
SH-33-PRM-DGY ポスト付き宅配ボックス 宅配3段タイプ ホームテイスト 73615565
SH-33-PRM-DGY ポスト付き宅配ボックス 宅配3段タイプ ホームテイスト 73615565
SH-33-PRM-DGY ポスト付き宅配ボックス 宅配3段タイプ ホームテイスト 73615565
SH-33-PRM-DGY ポスト付き宅配ボックス 宅配3段タイプ ホームテイスト 73615565
SH-33-PRM-DGY ポスト付き宅配ボックス 宅配3段タイプ ホームテイスト 73615565

ポスト付き宅配ボックス 宅配3段タイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品5日以内出荷とは
色ダークグレー
内容量1台注文コード73615565品番SH-33-PRM-DGY
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
¥36,980

ポスト付きの宅配ボックス!
宅配用の収納が2段ありますので、大きい荷物と小さめの荷物であれば、配達が被っても安心です。
最上段のポスト部分はプッシュキーで、鍵の開閉も簡単で、防犯面でも安心です。
中段と下段はダイヤルロックとシリンダー錠の組み合わせタイプになっており、防犯面でも安心です。
シリンダー錠はダイヤルの暗証番号が分からなくなった時に開けられるので、もしもの際も安心です。
ボディのスチールはさびにくいガルバナイズド処理を施しているので、長くお使いいただけます。

用途
会社・事務所・店舗・住宅の宅配ボックス、収納、ボックス、ポストとして
色
ダークグレー
材質
構造部材: スチール(ガルバナイズド処理)、表面処理:粉体塗装
寸法(cm)
45×42×105
注意
※完成品(脚のみ取り付け)
※防水塗装はしておりませんので、軒下や屋根がある場所への設置を推奨しております。
※マンションやアパート共有部に設置の場合は事前に管理者にご確認ください。
※開梱時カッターでで商品を傷つけないようにご注意ください。
※付属品:印鑑ケース×3個、アンカーボルト、宅配業者向けマニュアル

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,728/税込¥3,001
北海道地方数量1につき¥4,546/税込¥5,001
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする