曜日別特売
SH-33-DAT-DGY ポスト付きスクエア型宅配ボックス 宅配2段タイプ ホームテイスト 73615590

SH-33-DAT-DGY ポスト付きスクエア型宅配ボックス 宅配2段タイプ ホームテイスト 73615590
SH-33-DAT-DGY ポスト付きスクエア型宅配ボックス 宅配2段タイプ ホームテイスト 73615590
SH-33-DAT-DGY ポスト付きスクエア型宅配ボックス 宅配2段タイプ ホームテイスト 73615590
SH-33-DAT-DGY ポスト付きスクエア型宅配ボックス 宅配2段タイプ ホームテイスト 73615590
SH-33-DAT-DGY ポスト付きスクエア型宅配ボックス 宅配2段タイプ ホームテイスト 73615590
SH-33-DAT-DGY ポスト付きスクエア型宅配ボックス 宅配2段タイプ ホームテイスト 73615590
SH-33-DAT-DGY ポスト付きスクエア型宅配ボックス 宅配2段タイプ ホームテイスト 73615590
SH-33-DAT-DGY ポスト付きスクエア型宅配ボックス 宅配2段タイプ ホームテイスト 73615590
SH-33-DAT-DGY ポスト付きスクエア型宅配ボックス 宅配2段タイプ ホームテイスト 73615590
SH-33-DAT-DGY ポスト付きスクエア型宅配ボックス 宅配2段タイプ ホームテイスト 73615590
SH-33-DAT-DGY ポスト付きスクエア型宅配ボックス 宅配2段タイプ ホームテイスト 73615590
SH-33-DAT-DGY ポスト付きスクエア型宅配ボックス 宅配2段タイプ ホームテイスト 73615590

ポスト付きスクエア型宅配ボックス 宅配2段タイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
73615590
品番
SH-33-DAT-DGY
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
¥26,980

ポスト付きの宅配ボックス!
宅配用の収納が1段と宅配用としても使える大きめのポストが1段ありますので、大きい荷物と小さめの荷物であれば、配達が被っても安心です。
上段と下段はプッシュキーで、鍵の開閉も簡単で、防犯面でも安心です。
スリット窓が2段ともついていますので、扉を開けなくても荷物の確認が可能です。
ボディのスチールはさびにくいガルバナイズド処理を施しているので、長くお使いいただけます。

用途
会社・事務所・店舗・住宅の宅配ボックス、収納、ボックス、ポストとして
付属品
印鑑ケース×2個、アンカーボルト、宅配業者向けマニュアル
材質
構造部材: スチール(ガルバナイズド処理)、ステンレス、表面処理:粉体塗装
色
ダークグレー
寸法(cm)
40×36.5×75
注意
※完成品(取っ手、脚のみ取り付け)
※防水塗装はしておりませんので、軒下や屋根がある場所への設置を推奨しております。
※マンションやアパート共有部に設置の場合は事前に管理者にご確認ください。
※開梱時カッターでで商品を傷つけないようにご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,364/税込¥1,500
北海道地方数量1につき¥2,273/税込¥2,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする