曜日別特売
SH-33-POL-GJ ベンチ・収納としても使える宅配ボックス ホームテイスト 73615635

SH-33-POL-GJ ベンチ・収納としても使える宅配ボックス ホームテイスト 73615635
SH-33-POL-GJ ベンチ・収納としても使える宅配ボックス ホームテイスト 73615635
SH-33-POL-GJ ベンチ・収納としても使える宅配ボックス ホームテイスト 73615635
SH-33-POL-GJ ベンチ・収納としても使える宅配ボックス ホームテイスト 73615635
SH-33-POL-GJ ベンチ・収納としても使える宅配ボックス ホームテイスト 73615635
SH-33-POL-GJ ベンチ・収納としても使える宅配ボックス ホームテイスト 73615635
SH-33-POL-GJ ベンチ・収納としても使える宅配ボックス ホームテイスト 73615635
SH-33-POL-GJ ベンチ・収納としても使える宅配ボックス ホームテイスト 73615635
SH-33-POL-GJ ベンチ・収納としても使える宅配ボックス ホームテイスト 73615635
SH-33-POL-GJ ベンチ・収納としても使える宅配ボックス ホームテイスト 73615635
SH-33-POL-GJ ベンチ・収納としても使える宅配ボックス ホームテイスト 73615635
SH-33-POL-GJ ベンチ・収納としても使える宅配ボックス ホームテイスト 73615635

ベンチ・収納としても使える宅配ボックス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
73615635
品番
SH-33-POL-GJ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
¥26,980

ベンチ・収納としても使える宅配ボックス!
鍵はプッシュキーで簡単に鍵の開閉が可能です。
ボックスの内側にも閉じ込め防止バーがついており、解錠が可能なので、万が一お子様が閉じ込められてしまった場合も安心です。
屋外で使える収納として遊び道具やアウトドア用品、洗車用品、灯油缶、ゴミの保管など多用途でのご使用が可能です。
持ち運びもしやすいように左右にハンドルが付属しています。
ボディのスチールはさびにくいガルバナイズド処理を施しているので、長くお使いいただけます。

用途
会社・事務所・店舗・住宅の宅配ボックス、収納、ボックス、ポストとして
付属品
印鑑ケース×2個、アンカーボルト、宅配業者向けマニュアル
材質
構造部材: スチール(ガルバナイズド処理)、表面処理:粉体塗装
色
グレージュ
寸法(cm)
65×41.5×50.7
注意
※完成品(脚のみ取り付け)
※防水塗装はしておりませんので、軒下や屋根がある場所への設置を推奨しております。
※マンションやアパート共有部に設置の場合は事前に管理者にご確認ください。
※開梱時カッターでで商品を傷つけないようにご注意ください。
※付属品:印鑑ケース×2個、アンカーボルト、宅配業者向けマニュアル

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,728/税込¥3,001
北海道地方数量1につき¥4,546/税込¥5,001
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする