曜日別特売
VRZ-T2R-WAL ヴィンテージ調 調節可能スライド棚付きごみ箱上ラック ホームテイスト 73616055

VRZ-T2R-WAL ヴィンテージ調 調節可能スライド棚付きごみ箱上ラック ホームテイスト 73616055
VRZ-T2R-WAL ヴィンテージ調 調節可能スライド棚付きごみ箱上ラック ホームテイスト 73616055
VRZ-T2R-WAL ヴィンテージ調 調節可能スライド棚付きごみ箱上ラック ホームテイスト 73616055
VRZ-T2R-WAL ヴィンテージ調 調節可能スライド棚付きごみ箱上ラック ホームテイスト 73616055
VRZ-T2R-WAL ヴィンテージ調 調節可能スライド棚付きごみ箱上ラック ホームテイスト 73616055
VRZ-T2R-WAL ヴィンテージ調 調節可能スライド棚付きごみ箱上ラック ホームテイスト 73616055
VRZ-T2R-WAL ヴィンテージ調 調節可能スライド棚付きごみ箱上ラック ホームテイスト 73616055
VRZ-T2R-WAL ヴィンテージ調 調節可能スライド棚付きごみ箱上ラック ホームテイスト 73616055
VRZ-T2R-WAL ヴィンテージ調 調節可能スライド棚付きごみ箱上ラック ホームテイスト 73616055
VRZ-T2R-WAL ヴィンテージ調 調節可能スライド棚付きごみ箱上ラック ホームテイスト 73616055

ヴィンテージ調 調節可能スライド棚付きごみ箱上ラック

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品翌日出荷とは
色ウォールナット
内容量1台注文コード73616055品番VRZ-T2R-WAL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
¥9,498

ごみ箱の上をすっきり収納できるごみ箱上収納ラックです。
高さ調節可能なスライド棚付きなので、お持ちのキッチン周りの家電やごみ箱のサイズに合わせて使えます!
ごみ箱上のデッドスペースを有効活用できます!
ごみ箱2つ分のスペースにスッキリ収まる60cm幅タイプです!
カンタンに棚板の位置を調節できます!
フレームのデザインは圧迫感がなくキッチンにゆとりを生み出します!

用途
事務所や給湯室の食器棚、レンジ台、食材のストックの収納として。
色
ウォールナット
材質
構造材:パーチクルボード / スチール / フレーム表面加工:粉体塗装 / 板部表面:PVC
寸法(cm)
60×40×170
注意
※組み立て時間:45分
※安全のため、組み立ては2人以上で行ってください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥910/税込¥1,001
北海道地方数量1につき¥1,819/税込¥2,001
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする