ドリテック
ドリテックの 血圧計
ドリテックの 電子血圧計
大画面上腕式血圧計 BM-216
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73616308
品番
BM-216PK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
ボタン1つでかんたん測定
ユーザーの測定結果を60回まで記録
血圧値レベルを6段階で表示
カフの巻き方が適切かマークでわかる
体動検知機能/不規則脈波検知機能/脈検知機能付
電池残量の減少をお知らせ
質量(g)
約210(電池を含まず)
電源
単4形アルカリ乾電池×4個
測定精度
【圧力】150mmHg以下:±3mmHg以内、150mmHg超過:±2%以内、【脈拍】±5%以内
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約121×42×99
測定範囲(mmHg)
最高血圧:55〜255、最低血圧:25〜200
脈拍測定範囲(拍/分)
40〜199
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:307AKBZX00070000
測定可能寸法(mm)
腕周:約 220〜320
医薬品医療機器等法
家庭用管理医療機器
取扱説明書:
(3.36MB)