DRC-310 バッテリー充電器 セルスター 73616360

DRC-310 バッテリー充電器 セルスター 73616360
DRC-310 バッテリー充電器 セルスター 73616360
DRC-310 バッテリー充電器 セルスター 73616360

バッテリー充電器

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
73616360
品番
DRC-310
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
¥6,998

原付、オートバイ、軽・小型自動車のバッテリー充電に最適 DC6V / DC12V専用バッテリー充電器
8段階自動充電制御(リチウムモードは7段階)で最適な充電を行ない、常にベストコンディションを維持します。
防塵・防水性能※IP65(本体部のみ) デジタルLEDディスプレイ搭載
充実の安全機能搭載(バッテリー逆接続保護、異常温度保護、ショート保護、異電圧バッテリー接続保護、バッテリー無接続出力OFF、入力保護ヒューズ(内臓)、スパーク防止)
本気で充電できるバッテリー
バッテリー電圧 DC6V / DC12V
バッテリー容量 DC6V:2Ah~12Ah / DC12V:2.3Ah~45Ah
バッテリーの種類
自動車/二輪車用鉛蓄電池
・オープンタイプバッテリー(6Vバッテリーは二輪車用オープンバッテリーに限ります。)
・アイドリングストップ車専用バッテリー ・シールド(V.R.L.A.)バッテリー
・AGM/ドライ/GELバッテリーなど自動車/二輪車用リン酸鉄リチウムイオンバッテリー(LiFePO4)※
※BMS(バッテリー・マネージメント・システム)内蔵の12Vリン酸鉄リチウムイオンバッテリーに限ります。
※電気自動車(EV)、電動スクーターなどに装備されている専用バッテリーの充電はできませんので、専用の充電器をご使用ください。
適合バッテリー例
*TZ4V、*TX5L-BS、*TZ7S、*TX9-BS、*TX12-BS、*TZ14Sなど
YB4L-B、YB7L-B、*B12AL-A2、*B14L-A2/B2など
6N2(A)-2*(-*)、N4(B)-2A(-*)、6N6-3B(-*)、6N12A-2*など
**B19R/L、**B24R/L、**D20R/L、LN0、K-42/R、M-**/R、N-**/R
※記載の”*”、”**”には、バッテリーメーカーによって数字や記号が入ります。
※記載の品番や表示はあくまでも一例です。バッテリーメーカーの適合表などで、充電しようとしているバッテリーの容量を必ずご確認ください。

使用温度範囲(℃)
-20~+40
コード長さ(m)
【電源コード】1.8【充電出力コード】1.8
本体質量(g)
495
出力電圧(V)
ノーマルモード:DC12/DC6(6バッテリー時)、スノーモード:DC12、アイドリングストップモード:DC12、リチウムモード:DC12
最大電流(A)
【充電】0.8 / 1.5 / 3 (6Vバッテリー時:0.8のみ)
入力電圧(V)
AC100 50Hz/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
172×81×49
防塵防水性能
IP65
梱包内容
本体、充電クリップコード、丸端子付きコード(コネクターキャップ付)、取扱説明書
入力電流(A)
1.2
適合バッテリー
DC6V:2Ah~12Ah、DC12V:2.3Ah~45Ah

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする