セーフティカラースリング PAT.(R)

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 73616472 品番 05203SC0902S5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

編込み部の端末を樹脂モールディングすることにより、ヒゲによるけが等を防止します。
樹脂モールド部はテーパー状なので、作業時のワイヤの引抜きが容易に行えます。
樹脂モールディング加工のため、従来のアルミクランプ管に比べワイヤの柔軟さを失わず使いやすさ抜群です。
モールド部の表示によりワイヤの構造とサイズ(径)が一目で分かります。
色により容易に長さの識別ができるので、使用時の長さ確認や在庫管理の手間を大幅に削減できます。

ロープ径(Φmm)9 長さ(m)2.5 質量(kg)1 オレンジ 仕様JIS規格ワイヤロープを使用 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※色合いは実際のものとは多少異なります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73616445
2020-11-21
用途:
4トン平車、荷締め用
運輸・通信業

太過ぎず細すぎず4トン平車で使用するのに最適です。

2020-06-05
用途:
鉄骨
建設業・工事業

色々なカラーを揃えると、もっと売り上げが上がると思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープスリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/805/
2023-02-22

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする