曜日別特売
CX-07014 介援隊 車イスシート防水シートカバー ケアマックス 73617243

介援隊 車イスシート防水シートカバー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1枚
ロイヤルブルー
内容量1枚注文コード73617243品番CX-07014
参考基準価格(税別)¥2,100販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

防水、消臭機能で大切な車イスを守ります。

材質表:ポリエステル100%、裏:ポリウレタンフィルムロイヤルブルー質量(g)110ケース入数100加工防水加工適合サイズ(車いす)座幅37cm~寸法(幅W×長さL)(cm)37×90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする