セーフティーアーム ロレータ SPタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード73617478 品番RSP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥40,000

特大かごに荷物をのせていても腰かけて休むことができる座面付。

材質フレーム:アルミ(一部スチール) 質量(kg)8.8 最大積載量(kg)15 寸法(cm)幅50×奥行72×高さ75〜85(5段階/2.5)、折りたたみ時:奥行34.5×高さ80、座面:幅36×奥行24、座面高:45、ハンドル内幅:39 機能折りたたみ(自立不可)、手元ブレーキ、駐車ブレーキ、座面 最大使用者体重(kg)100 車輪サイズ(cm)前輪20×後輪15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする