C型

(4件のレビュー)
66日以内出荷返品不可 66日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73617985 品番 C-70
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

建築・土木現場での各種仮設作業を素早く!確実!経済的に!
1.作業時間を短縮:特殊技能が不要で簡単です。天候等にも左右されず工機が縮まります。
2.火や電気が不要:火や電気を使いません。火気厳禁の場所でも安心して施工できます。
3.鋼材は元通り回収:穴あけ不要で鋼材の補修が要らず、リサイクルも容易です。

クランプ範囲(mm)30-70 用途最も広く用いられ、2枚重ね鋼材の接合に使用します。(社)仮設工業会認定取得品(C-50・C-60) 仕様ラチェット:41 材質S45C鍛造品 型式C-70 厚さ(mm)40 質量(kg)6.5 寸法A(mm)192 寸法F(mm)35 寸法D(mm)100 寸法E(mm)80 表面処理電気亜鉛メッキ 寸法B(mm)208 寸法C(mm)72 ボルト寸法M24×65 使用荷重(kN)78.4

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:259

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-17
用途:
柱を両サイドから挟み込む用途として使用
自動車・二輪車・自転車関連業

シャコ万より強力な万力が購入できて良かった。
リピート購入も検討しています。

対象商品:
73618028
2024-01-04
用途:
機械を吊る時
据和機工 様 (建設業・工事業)

十分役立っています。
手軽に持ち運びも出来てイイです。

対象商品:
73618012
2021-07-09
用途:
畑に打ち込んだ鉄筋の引き抜き
農・林・水産業

まあまあの太さの鉄筋を挟めますので良いのですが、取り付けの穴が4oですので小さく、せめて6oくらいは欲しいです。

対象商品:
73617967
2019-03-09
用途:
鉄骨の組付
有限会社信栄工業 様

少し重く感じる、もう少し軽量化出来ないか、コストダウンも検討願いたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする