ブルマン
ブルマンの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ブルマンの 吊りクランプ
ブルマンの ねじ式クランプ
LA型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73618046
品番
LA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
使用荷重(t)
12
用途
支持杭と、ウェブ方向のアングルブレースの接合に使用します。(社)仮設工業会認定取得品
質量(kg)
4.9
寸法H(mm)
50
寸法A(mm)
140
寸法F(mm)
24
寸法D(mm)
30
寸法E(mm)
12
寸法B(mm)
153
寸法C(mm)
69
適合サイズ
杭:H300〜400
寸法G(mm)
34