NT型

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73618055 品番NT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
寸法A(mm)200 寸法B(mm)223 寸法C(mm)26 寸法D(mm)90 寸法E(mm)43 寸法F(mm)100 寸法T(mm)12 基本使用荷重(t)10 用途支持杭のフランジに取り付け、大引材やチャンネル材の水平接合に使用します。(社)仮設工業会認定取得品 仕様ラチェット:41 質量(kg)6.4 適合サイズ杭:H300〜400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする