031A3DKSR3P KSR強力ラクラクチェーン(ストロングチェーン) コンドーテック 73618116 031A3DKSR3P KSR強力ラクラクチェーン(ストロングチェーン) コンドーテック 73618116 031A3DKSR3P KSR強力ラクラクチェーン(ストロングチェーン) コンドーテック 73618116 031A3DKSR3P KSR強力ラクラクチェーン(ストロングチェーン) コンドーテック 73618116 031A3DKSR3P KSR強力ラクラクチェーン(ストロングチェーン) コンドーテック 73618116 031A3DKSR3P KSR強力ラクラクチェーン(ストロングチェーン) コンドーテック 73618116

KSR強力ラクラクチェーン(ストロングチェーン)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(15本) 呼び3 注文コード73618116 品番031A3DKSR3P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980
この商品は呼び・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

標準品はドブメッキです。
チェーン本体の材料は従来品5.8mmに対し、6.0mmを採用しました。これにより引張り強度がアップし、より安全性が向上します。また、経年劣化の廃棄基準にあるリンクの摩耗についても耐用年数を延ばすことができ経済的です。
チェーンピッチが従来品の41.2mmから37.0mmとしました。これにより長さに対するリンク数が増えるため強度がアップし、また、角当たりも緩和され扱いやすくなります。
チェーンリンクのバリを取ることで作業者の手を守り、ネットや作業服に引っかかることもなくなりました。また、リースされる場合に重要な経年品の目視検査時にバリの中央が亀裂に見えることがあります。KSRチェーンはバリがないので亀裂をいち早く発見でき、常に安全な製品が保てます。
リンクの変形は廃棄基準にあたります。KSRチェーンはこれらの特徴から繰り返し使用頻度と安全性が格段に向上しています。NETIS(新技術情報提供システム)登録No.KK-120040-A「ストロングチェーン」

型式KSRSP型(SP付き) サイズ3m 寸法L(mm)3015 呼び3 表面処理ドブメッキ 寸法I(mm)2923 リンク数79 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする