コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの チェーン
コンドーテックの 足場吊りチェーン
ラクラクチェーン
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1袋(15本)
注文コード
73618177
品番
031A2D2S5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
長さ(m)
2.5
リンク数
59
型式
KS型
寸法L(mm)
2523
呼び
2.5
表面処理
ドブメッキ
寸法I(mm)
2431
RoHS指令(10物質対応)
対応