ラクラクチェーン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(15本) 長さ(m)3 注文コード73618186 品番031A2D3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は長さ・内容量など14種類から選べます 他の種類を見る
長さ(m)3 リンク数71 型式KS型 寸法L(mm)3017 呼び3 表面処理ドブメッキ 寸法I(mm)2925 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする