コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの チェーン
コンドーテックの 足場吊りチェーン
ラクラクチェーン
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1袋(10本)
注文コード
73618195
品番
031A2D3S5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
長さ(m)
3.5
リンク数
83
型式
KS型
寸法L(mm)
3512
呼び
3.5
表面処理
ドブメッキ
寸法I(mm)
3420
RoHS指令(10物質対応)
対応