コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの チェーン
コンドーテックの 足場吊りチェーン
ラクラクチェーン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(15本)
注文コード
73618256
品番
031A2U3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥24,000
この商品は
長さ・内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
リンク数
71
型式
KS型
サイズ
3m
寸法L(mm)
3017
呼び
3
表面処理
クロメートメッキ
寸法I(mm)
2925
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
73618256
031A2U3
45838529
031A2U3
ラクラクチェーン
コンドーテック
1袋(15本)
¥
28,980
税込
¥
31,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です