コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの チェーン
コンドーテックの 足場吊りチェーン
ラクラクチェーン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(10本)
注文コード
73618265
品番
031A2U3S5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥22,000
この商品は
長さ・内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
リンク数
83
型式
KS型
サイズ
3.5m
寸法L(mm)
3512
呼び
3.5
表面処理
クロメートメッキ
寸法I(mm)
3420
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
73618265
031A2U3S5
45838538
031A2U3S5
ラクラクチェーン
コンドーテック
1袋(10本)
¥
27,980
税込
¥
30,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です