コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの チェーン
コンドーテックの 足場吊りチェーン
ラクラクチェーン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(10本)
注文コード
73618274
品番
031A2U4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥23,000
この商品は
長さ・内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
リンク数
95
型式
KS型
サイズ
4m
寸法L(mm)
4006
呼び
4
表面処理
クロメートメッキ
寸法I(mm)
3914
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
73618274
031A2U4
45838547
031A2U4
ラクラクチェーン
コンドーテック
1袋(10本)
¥
27,980
税込
¥
30,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です