031A2U6 ラクラクチェーン コンドーテック 73618292

031A2U6 ラクラクチェーン コンドーテック 73618292 031A2U6 ラクラクチェーン コンドーテック 73618292 031A2U6 ラクラクチェーン コンドーテック 73618292

ラクラクチェーン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(8本) 注文コード73618292 品番031A2U6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥27,200
この商品は長さ・内容量など14種類から選べます 他の種類を見る
リンク数143 型式KS型 サイズ6m 寸法L(mm)5978 呼び6 表面処理クロメートメッキ 寸法I(mm)5892

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
73618292 031A2U6 45838565 031A2U6 ラクラクチェーン コンドーテック ラクラクチェーン コンドーテック 1袋(8本) 32,980 税込36,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする