ワンタッチ足場吊りチェーン「しずか」PAT.(R)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10本) 注文コード 73618335 品番 031A4U3S5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

夜間の高速道路での塗装工事等で騒音を減らします。
吊りチェーンクランプ・アイプレートにワンタッチ装着。
クランプとチェーンの角当りによるチェーン変形がありません。
チェーン回収後のカラミ大幅減少
外れ止め金具付で安全。
従来のフック同様チェーンリンクの内掛けもできます。

長さ(m)3.5 リンク数83 型式KO型 寸法L(mm)3535 呼び3.5 表面処理ユニクロメッキ 寸法I(mm)3420 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする