コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの チェーン
コンドーテックの 足場吊りチェーン
足場吊りチェーン
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1袋(20本)
注文コード
73618362
品番
031A1D2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
長さ(m)
2
リンク数
47
型式
K型
寸法L(mm)
2022
呼び
2
表面処理
ドブメッキ
寸法I(mm)
1936
RoHS指令(10物質対応)
対応