足場吊りチェーン

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1袋(15本) 注文コード 73618378 品番 031A1D2S5
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
長さ(m)2.5 リンク数59 型式K型 寸法L(mm)2517 呼び2.5 表面処理ドブメッキ 寸法I(mm)2431 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする