コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの チェーン
コンドーテックの 足場吊りチェーン
足場吊りチェーン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
73618448
品番
031A1U2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,180
この商品は
長さ・内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
リンク数
47
型式
K型
サイズ
2m
寸法L(mm)
2022
呼び
2
表面処理
ユニクロメッキ
寸法I(mm)
1936
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
73618448
031A1U2
89731144
-
足場吊りチェーン K型
コンドーテック
1本
¥
949
税込
¥
1,044
注文コード変更になりました